Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX F-5000 dvojni MPPT Sledilec 5kW 1F

Šifra: 2862966

EAN: 3838629921287

FOX

30-106-5026G-B0 - F-5000

No product image

1 fazni omrežni razsmernik FOX ESS serije F z dvema MPPT. Max input 7500W, output AC 50000W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
AC izhodna moč (W)
5
3-fazno napajanje
1F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
480
Širina (mm)
545
Globina (mm)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center