Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX F-6000 dvojni MPPT Sledilec 6kW 1F

Šifra: 2862967

EAN: 3838629921294

FOX

30-106-6026G-B0 - F-6000

No product image

1 fazni omrežni razsmernik FOX ESS serije F z dvema MPPT. Max input 9000W, output AC 60000W
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
FOX
AC izhodna moč (W)
6
3-fazno napajanje
1F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
480
Širina (mm)
545
Globina (mm)
250

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center