Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX G 8000 trojni MPPT Sledilec 8kW 1F

Šifra: 2862970

EAN: 3838629921317

FOX

G-8 - G-8

No product image

1 fazni omrežni razsmernik FOX ESS serije G s tremi MPPT. Max input 12000W, output AC 8000W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
AC izhodna moč (W)
8
3-fazno napajanje
1F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
445
Širina (mm)
532
Globina (mm)
282

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center