Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H1-5.0-E (Wifi) 5kW 1F

Šifra: 2863012

EAN: 3838629921614

FOX

30-132-50210-B0 - H1-5.0-E (Wifi)

No product image

1 fazni HIBRIDNI WIFI omrežni razsmernik FOX ESS serije H1. Max input 6500W, output AC 5000W. DC Type II in AC Type III SPD zaščita

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
AC izhodna moč (W)
5
3-fazno napajanje
1F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
542
Širina (mm)
562
Globina (mm)
282

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center