Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX Hibridni H3 PRO-30.0-E (Wifi) 30kW 3F

Šifra: 2863041

EAN: 3838629934799

FOX

30-134-30320-B0 - Q H3-30.0-E (Wifi)

No product image

H3-PRO-30.0 3 fazni hibridni omrežni razsmernik FOX ESS serije H3 PRO z 3 MPPT. Max input 15000W/15000W/15000W, output AC 30000W. DC Type II in AC Type III zaščita SPD, IP65 zaščita.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
AC izhodna moč (W)
30
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
705
Širina (mm)
745
Globina (mm)
370

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center