Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX R110 110kW 3F

Šifra: 2862995

EAN: 3838629921522

FOX

R-110 - R-110

No product image

3 fazni omrežni razsmernik FOX ESS serije R z 10 MPPT. Max input 1100V, output AC 110000W. DC in AC Type II SPD, IP66 in C5 zaščita.
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
FOX
AC izhodna moč (W)
110
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
865
Širina (mm)
1180
Globina (mm)
638

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center