Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX S1000-G2 enojni MPPT Sledilec 1kW 1F

Šifra: 2862957

EAN: 3838629921201

FOX

30-105-S2210-00 - S1000-G2

No product image

1 fazni omrežni razsmernik FOX ESS serije S (G2). Max input 1500W, output AC 1000W
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
FOX
AC izhodna moč (W)
1
3-fazno napajanje
1F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
327
Širina (mm)
370
Globina (mm)
210

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center