Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX T3-G3 3kW 3F

Šifra: 2862977

EAN: 3838629921355

FOX

30-110-T6110-B0 - T-3

No product image

3 fazni omrežni razsmernik FOX ESS serije T (G3) z dvema MPPTT. Max input 4500W, output AC 3000W. Vgrajen string level monitor.
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
FOX
AC izhodna moč (W)
3
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
454
Širina (mm)
592
Globina (mm)
312

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center