Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje MILWAUKEE PACKOUT 2 delni predalnik Nosilnost 22 kg 560mm 410mm 360mm

Šifra: 2796403

EAN: 4058546325251

MILWAUKEE

4932472129 - Packout 2

No product image

Dvodelni predalnik proizvajalca Milwaukee PACKOUT2, dimenzij 560 x 410 x 360 mm. Za sestav PACKOUT.
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
MILWAUKEE
Izvedba
Nosilnost 22 kg
Višina (mm)
560
Širina (mm)
410
Globina (mm)
360

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center