Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Talilni vložek C in pribor - 244 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1094655, EAN: 3245060123017
BTICINO
012301

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 1A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1089706, EAN: 3245060123024
BTICINO
012302

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 2A gL/gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742564, EAN: 3245060123062
LEGRAND
012306

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 6A gL/gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2742565, EAN: 3245060123109
LEGRAND
012310

Talilni vložek C LEGRAND 8,5x31,5 mm 10A gL/gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1052722, EAN: 3245060133047
BTICINO
013304

Talilni vložek C LEGRAND 10x38 mm 4A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1051651, EAN: 3245060133085
BTICINO
013308

Talilni vložek C LEGRAND 10x38 mm 8A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1010721, EAN: 3245060143107
BTICINO
014310

Talilni vložek C LEGRAND 14x51 mm 10A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782560, EAN: 3245060153502
LEGRAND
015350

Talilni vložek C LEGRAND 22x58 mm 50A gG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2616780, EAN: 3389110499483
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CN25 - Contactors & motor p

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 25A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2616781, EAN: 3389110499506
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CN32 - Contactors & motor p

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 32A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2616821, EAN: 3389110501865
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CA001 - Contactors & motor p

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 0,16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2616824, EAN: 3389110501902
SCHNEIDER ELECTRIC
DF2CA005 - Contactors & motor p

Talilni vložek C SCHNEIDER 10x38 mm 0,5A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center