Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ostale namenske omare, pulti - 86 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1191886, EAN: 4012195900436
Obo Bettermann
5106141 - 5800 VA

Merilna omarica Obo Bettermann 5800 VA N/O 180mm 230mm 13,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2809487, EAN: 4013364025547
Dehn
549000

Merilna omarica DEHN UFTSK 300X220X120 GG

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626370, EAN: 3606480154324
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD10 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 1000mm 466mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626371, EAN: 3606480154348
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD10R - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 1000mm 597mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1228015, EAN: 3606480154362
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD12

Krmilni pult I SCHNEIDER KONT. PULT SPACIAL SD H1000XW1 1000mm 1200mm 466mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626372, EAN: 3606480154386
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD12R - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 1200mm 597mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626373, EAN: 3606480154409
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD6 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 600mm 466mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626374, EAN: 3606480154423
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD6R - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 600mm 597mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626375, EAN: 3606480154447
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD8 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 800mm 466mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626376, EAN: 3606480154461
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSD8R - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 1000mm 800mm 597mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626377, EAN: 3606480154485
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDC42 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 483mm 400mm 200mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626378, EAN: 3606480154492
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSDC43 - Universal enclosures

Krmilni pult I SCHNEIDER 484mm 400mm 300mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center