Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Parapetni kanal - 37 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1126778, EAN: 3245060104122
LEGRAND
010412

Parapetni kanal DLP 80mm 50mm 2000mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122013, EAN: 3245060104221
LEGRAND
010422

Parapetni kanal DLP 105mm 50mm 2000mm PVC BEL neobdelano 9003 HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1119076, EAN: 3245060104238
LEGRAND
010423

Parapetni kanal DLP za pokrov širine 85mm 105mm 65mm 2000mm PVC BEL neobdelano RAL 7016 HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1051090, EAN: 3830022070005
ELBA
1100721 - AT 110/72

Parapetni kanal Elba AT 110mm 72mm 2000mm jeklo BEL RAL 9010

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1048626, EAN: 3830022070012
ELBA
1300721 - AT 130/72

Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm jeklo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1045080, EAN: 3830022070029
ELBA
1700721 - AT 170/72

Parapetni kanal Elba AT 170mm 72mm 2000mm jeklo BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1066149, EAN: 3830022074904
ELBA
130072x - AT 130/72

Parapetni kanal Elba AT 130mm 72mm 2000mm jeklo SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1216889, EAN: 3870927005856
TEM ČATEŽ
RT20PW-U - 4728709

Parapetni kanal TEM ČATEŽ MA 130mm 65mm 2000mm Al BEL Unipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761484, EAN: 4012195137337
Obo Bettermann
6282700 - GEK-SA133110RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GEK-SA133110RW 110mm 2000mm jeklo čisto bela RAL 9010 HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761665, EAN: 4012195655473
Obo Bettermann
6274300 - GK-70110RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70110RW 110mm 2000mm PVC čisto bela neobdelano RAL 9010 ni HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761181, EAN: 4012195656739
Obo Bettermann
6274500 - GK-70130RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70130RW GK-TW70 130mm 70mm 2000mm neobdelano RAL 9010 ni HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761668, EAN: 4012195657040
Obo Bettermann
6274700 - GK-70170RW

Parapetni kanal Obo Bettermann GK-70170RW 170mm 2000mm PVC čisto bela neobdelano RAL 9010 ni HF

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center