Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Pile i škare - 39 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2810665, EAN: 3700420307327
BizLine
BIZ 700524 - 700524

Škarje BizLine Universal Croco večnamenske škarje 190mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810685, EAN: 3700420315216
BizLine
BIZ 790042 - 790042

Škarje BizLine za žico 50mm2 dolžine 138mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810803, EAN: 3700420317821
BizLine
BIZ 790037 - 790037

Škarje BizLine za rezanje PVC kanalov,cevi, max 42mm,40x12,5mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806591, EAN: 8013629134034
BM
1340 - BM 1340

Škarje BM univerzalne, 200mm, 1.00-2.00mm2 200mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806485, EAN: 8013629311367
BM
BM 1136

Škarje BM za rezanje PN cevi fi 40mm in kanalov 30x15mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1140166, EAN: 3700420300106
BizLine
BIZ 700011 - 700011

Škarje kabelske BizLine do: 32mm do: 240mm2 254mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846863, EAN: 3700420301875
BizLine
BIZ 700202

Škarje kabelske BizLine premer 52mm do 300mm2 Cu / 400mm2 Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810664, EAN: 3700420305637
BizLine
BIZ 700201 - 700201

Škarje kabelske BizLine ročne do:10mm do: 25mm2 162mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850721, EAN: 3700420306207
BizLine
BIZ 700278

Škarje kabelske BizLine 8mm 16mm2 162mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810670, EAN: 3700420309260
BizLine
BIZ 790036 - 790036

Škarje kabelske BizLine 18mm 50mm2 184mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851879, EAN: 3700882180391
BizLine
BIZ 781044 - 781044

Škarje kabelske BizLine BIZ 781044 Raglja model, mehanska 60mm 960mm2 810mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848100, EAN: 3700882180414
BizLine
BIZ 781046 - 781046

Škarje kabelske BizLine premer rezanja 100mm Cu 800mm2 Al 1000mm2 Premium Raglja model, mehanska 100mm 1200mm2 860mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center