Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - kabel priključ. SIEMENS 2X M8 4P 15m

Šifra: 2783912

EAN: 4047623406167

SIEMENS

6ES7194-2LN15-0AA0 - 6ES71942LN150AA0

No product image

SIMATIC ET 200AL Zbiralniški kabel, predizdelan na obeh koncih, 15 m Za priključitev ET

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Dolžina (m)
15

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
PLC-PLC
Primerno za vnos PLC
Da
Primerno za izhodno kartico PLC
Da
Primerno za digitalne signale
Da
Primerno za analogne signale
Ne
Vrsta električnega priključka, na strani
Krožni priključek
Zasnova električnega priključka na ohišju
Krožni priključek
Število polov
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center