Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podatkovni kabel SIEMENS RJ45/RJ45, CAT 6A, TP cable 4x2 3m 8 ZELPar

Šifra: 2791754

EAN: 4019169855235

SIEMENS

6XV1870-3QH30 - 6XV18703QH30

No product image

Industrijski Ethernet TP kabel RJ45/RJ45, CAT 6A, TP kabel 4x2, vnaprej sestavljen z...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Število žil
8
Barva zunanjega plašča
Zelena
Zagozdni element
Par

Ostali podatki ali lastnosti

Površina vodnika
prazen
Izolacija jedra
Drugo
Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Folija
Nasaditev
Snop
Zaščita proti motnjam
Pletenica
Premer vodnika (mm)
0,5
Plašč kabla
Drugo
Specifikacija materiala zunanjega plašča
Drugo
Število nasaditvenih elementov
4
Razred odziva na ogenj
Eca
Negorljivo
Ne
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Da
Zunanji premer (približno) (mm)
6,2
Min. dovoljeni upogibni radij, premikajoča se aplikacija s prisilnim vodenjem (mm)
43,5
Min. dovoljeni radij upogiba, premikajoča se aplikacija/prosto gibanje (mm)
43,5
Min. dovoljen upogibni polmer, stacionarna uporaba/trajna namestitev (mm)
43,5
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
od 80 do 80
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
od -25 do 80
Vrednost NVP (%)
80
Tla
Ne
UV odporno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center