Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za odklopnik SIRIUS Izberi pravi RPN5N za ta EC. 108A 3P

Šifra: 2873193

EAN: 4011209306134

SIEMENS

3RV1935-1A - 3RV19351A

No product image

3-f. zbiralnica za 2 odklopnika S2 razmik med moduli: 55 mm
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
SIRIUS
Nazivni tok v (A)
108
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zbiralka adapterja
Ne
Izvedba je vgradna
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center