Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Polprevodniški releji - 29 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2603416, EAN: 3606480579349
SCHNEIDER ELECTRIC
SSM1D26BD

Polprevodniški rele ZELIO 4-32V DC 6A 1F 1-60V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703521, EAN: 3606485442013
SCHNEIDER ELECTRIC
SSP1D425BDT

Polprevodniški rele ZELIO 3,5-32V DC 25A 1F 1-150V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802973, EAN: 3838629756087
ELCO
600619 - SSR19-25660CS

Polprevodniški rele ELCO 90-280V AC 25A 1F 48-660VAC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762644, EAN: 3838400013965
ETI
002473050 - SSR1-024ACDC

Polprevodniški rele ETIREL 24V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762645, EAN: 3838400013972
ETI
002473051 - SSR1-230ACDC

Polprevodniški rele ETIREL 230V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743341, EAN: 4045454743871
WAGO
788-701

Polprevodniški rele WAGO + podnožje + LED 24V DC 5A 1F 0-24VDC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205644, EAN: 8012823232089
FINDER
34.81.7.024.9024 - 348170249024

Polprevodniški rele FINDER 24V DC 6A 1F 24VDC slim

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731424, EAN: 8012823350691
FINDER
77.01.0.024.8050 - 770100248050

Polprevodniški rele FINDER 16V 12V AC/DC 5A 1F 60V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731425, EAN: 8012823350714
FINDER
77.01.8.230.8050 - 770182308050

Polprevodniški rele FINDER 90V AC 5A 1F 60V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731449, EAN: 8012823351438
FINDER
77.01.0.024.8051 - 770100248051

Polprevodniški rele FINDER 16V 12V AC/DC 5A 1,6A 1F 60V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731450, EAN: 8012823351452
FINDER
77.01.8.230.8051 - 770182308051

Polprevodniški rele FINDER 230V AC 5A 1,6A 1F 48-265V max. 300A/10ms

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731740, EAN: 8012823375007
FINDER
77.31.8.230.8050 - 773182308050

Polprevodniški rele FINDER 40V AC 30A 1F 60V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center