Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Potenciometri - 20 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1085985, EAN: 3389110896879
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BD912

Potenciometer HARMONY GLAVA, skala 0-10, pot. fi=6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2769453, EAN: 3606480985003
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BD912R4K7

Potenciometer HARMONY Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 4,7kOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770268, EAN: 3606480985010
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BD912R10K

Potenciometer HARMONY Glava O 22 + namestitvena osnova + potenciometer 10kOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810217, EAN: 4015081676477
Drugi proizv.
171157 - M22-R2K2

Potenciometer 2200Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1133873, EAN: 4015082294908
Drugi proizv.
229490 - M22-R4K7

Potenciometer skala 0-10 4,7KOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1174687, EAN: 4015082294915
Drugi proizv.
229491 - M22-R10K

Potenciometer skala 0-10 10Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810336, EAN: 4015082294922
Drugi proizv.
229492 - M22-R47K

Potenciometer 47000Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810337, EAN: 4015082294939
Drugi proizv.
229493 - M22-R100K

Potenciometer 100000Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2600491, EAN: 4015082322335
Drugi proizv.
232233 - M22S-R10K

Potenciometer skala 0-10 10kOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2730153, EAN: 8012823216300
FINDER
087.02.2 - 087022

Potenciometer FINDER 10000Ohm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647230, EAN: 8013975215265
LOVATO
LPCPA001

Potenciometer PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 1kOhm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647231, EAN: 8013975215272
LOVATO
LPCPA002

Potenciometer PLATINUM KOMPLET, skala 0-10 2,5kOhm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center