Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka BizLine BIZ 760019 Inštalacijska cev kovina 20m

Šifra: 2851882

EAN: 3700882183088

BizLine

BIZ 760019 - 760019

No product image

Jekleno-najlonska igla O 4 mm 20 m zamenljive konice M5

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Uporabno območje
Inštalacijska cev
Material
kovinski
Dolžina (m)
20

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Jeklo
Širina/premer vlečne žice (mm)
4
Debelina materiala vlečna žica (mm)
4
Oblika glave
Obročasta
Premer tuljave/obroča (mm)
300
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center