Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pregrada za inšt. kanal Obo Bettermann LKM TWS55 55mm 2000mm Enojna jeklo Cink cink

Šifra: 2743127

EAN: 4012196644896

Obo Bettermann

6249876 - LKM TWS55

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina (mm)
55
Dolžina (mm)
2000
Izvedba
Enojna
Material
Jeklo
Barva
Cink

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Način pritrditve
Vtična
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 90
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center