Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopnik - komplet/kompaktni SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. 2POZ SRE funk.preklopa,zapahn ni za osvetlitev 1NO od 5 do 500V

Šifra: 2874436

EAN: 4011209956575

SIEMENS

3SU1150-4BF11-1BA0 - 3SU11504BF111BA0

No product image

Stikalo RONIS s ključem, 22 mm, okroglo, kovinsko, visok sijaj, odstranitev ključa O+I
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
SIRIUS ACT
Število preklopnih položajev (POZ)
2
Barva gumba
Srebrna
Funkcija preklopa, zapahnitev
funk.preklopa,zapahn
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Napajalna napetost (V)
od 5 do 500

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
Ne
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
49,4
Povrnitev na vzmet
Ne
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center