Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pribor strelovodne zaščite - 21 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2777447, EAN: 3830044250225
FRANZI
100905 - 100905

Pribor strelovodne zaščite FRANZI Mehanska zaščita Inox 50mm 1,5m z nosilci

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767464, EAN: 3830044251093
FRANZI
100130 - 100130

Pribor strelovodne zaščite FRANZI MERILNA ŠTEVILKA RF fi: 8-10mm 55X 20/IImm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2778892, EAN: 3830044253394
FRANZI
100339 - 100339

Pribor strelovodne zaščite FRANZI Franzi Priključnica lovilne palice 2m,4m 8-10/16mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781148, EAN: 3830044253493
FRANZI
100372 - 100372

Pribor strelovodne zaščite FRANZI Priključnica ozemljitvene sonde

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2772401, EAN: 3830044253776
FRANZI
100134 - 100134

Pribor strelovodne zaščite FRANZI Odkapnik za žico fi 8-10mm RF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781194, EAN: 3830044254346
FRANZI
100434 - 100434

Pribor strelovodne zaščite FRANZI Distančni element za lovilne - izoliran 1000mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191887, EAN: 4012195417736
Obo Bettermann
5311519 - 249 8-10 ALU

Pribor strelovodne zaščite Obo Bettermann SPONKA VEZNA SIMPLE ALUMINIJ Sponka Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205458, EAN: 4012195735762
Obo Bettermann
5207342 - 177 35 VA M6

Pribor strelovodne zaščite Obo Bettermann NOSILEC STREŠNEGA VODNIKA FI8 Strešni nosilec Inox

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695148, EAN: 4012196089505
Obo Bettermann
5106002 - 5700

Pribor strelovodne zaščite Obo Bettermann nadzorno ohišje za merilni stik 227x155x115 Siva litina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2763139, EAN: 4012196648290
Obo Bettermann
5218700 - 165 MBG-8-10

Pribor strelovodne zaščite Obo Bettermann 1191864 Kocka 8-10mm PA/PE 140mm 140mm 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863601, EAN: 8605050591649
PEKOM
50000111 - MZ1 V2A

Pribor strelovodne zaščite PEKOM Mehanska zaščita MZ1 V2A Mehanska zaščita INOX A2 1500mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2863300, EAN: 8605050591663
PEKOM
50000311 - MZ2 V2A

Pribor strelovodne zaščite PEKOM Mehanska zaščita MZ2 V2A Mehanska zaščita INOX A2 1500mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center