Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pribor za modularne naprave - 9 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2799736, EAN: 3245064049177
LEGRAND
404917

Povezovalna zbiralka LEGRAND Viličasta 3P 12M 10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1224333, EAN: 3606480515927
SCHNEIDER ELECTRIC
R9XFH318

Povezovalna zbiralka RESI9 16mm2, 3F za 18M Viličasta 320mm 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2865051, EAN: 3838629938469
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH712

Povezovalna zbiralka ACTI9 3P+N 12M Glavnikast 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781623, EAN: 3838400077394
ETI
002921254 - IZ16/3F/39

Povezovalna zbiralka DIDO 16mm2, 3f za 39M, EFD14, EFH14 Pin 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218410, EAN: 4015080639602
Drugi proizv.
63960 - B3.0/4-PKZ0

Povezovalna zbiralka B3.0/4-PKZ0

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760912, EAN: 4015082710613
EATON
271061 - Z-GV-16/1P-1TE

Povezovalna zbiralka EATON 16mm2 za PL6, PL7-1p 1TE 1000mm 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2760915, EAN: 4015082710620
EATON
271062 - Z-GV-16/1P+HS

Povezovalna zbiralka EATON 16mm2 za pomožni kontakt 1p 1,5TE 1000mm 80A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218400, EAN: 5907563671256
ETI
002921068 - IZ16/4F/12

Povezovalna zbiralka DIDO 16mm2, 4P za 12M Viličasta 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2855778, EAN: 5907625307338
ETI
002921082 - IZ16/1F/3/ETITEC

Povezovalna zbiralka ETI Viličasta 55mm 100A 3M

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center