Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pribor za modularne naprave - 108 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2799736, EAN: 3245064049177
LEGRAND
404917

Povezovalna zbiralka LEGRAND Viličasta 3P 12M 10mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849566, EAN: 3250613740900
HAGER
KDN163A - 0118583024

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 10mm2 63A 12M 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850246, EAN: 3250613740924
HAGER
KDN363A - 0118583028

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 10mm2 63A 12M 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647276, EAN: 3250613740948
HAGER
KDN163B - 0118583025

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 10mm2 63A 57M 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602963, EAN: 3250613740962
HAGER
KDN363B - 0118583029

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 63A 10mm2 3P za 57M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854467, EAN: 3250613741068
HAGER
KDN363F - 0118583030

Povezovalna zbiralka HAGER Viličasta 10mm2 63A 12M 3P za RCCB 4P+MCB

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647278, EAN: 3250613961701
HAGER
KZN021 - 0118583062

Povezovalna zbiralka HAGER ZAKLJUČNI POKROV za 1P zbiralko

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2602964, EAN: 3250613961718
HAGER
KZN023 - 0118583063

Povezovalna zbiralka HAGER ZAKLJUČNI POKROV za 2P in 3P zbiralko

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605519, EAN: 3606480485008
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH112

Povezovalna zbiralka ACTI9 12M Glavnikast 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799176, EAN: 3606480485022
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH212

Povezovalna zbiralka ACTI9 2P 12M Glavnikast 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082010, EAN: 3606480485053
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH324

Povezovalna zbiralka ACTI9 3P za 24M Glavnikast 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605520, EAN: 3606480485114
SCHNEIDER ELECTRIC
A9XPH157

Povezovalna zbiralka ACTI9 57M Glavnikast 100A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center