Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pribor za police - 24 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1216981, EAN: 3838629035847
FRANZI
100961

Pribor kabelske police FRANZI Zaščitni trak za police mali 0,5-2,0 mm 10m kolut

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2608579, EAN: 4012196013456
Obo Bettermann
6016839 - GKS 34 A2

Pribor kabelske police Obo Bettermann PRITRDILEC za mrežasto polico INOX

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205570, EAN: 4012196295395
Obo Bettermann
6072909 - KSB 2 PVC

Pribor kabelske police Obo Bettermann Zaščitni robni trak KSB 2 PVC 10m 0,75-2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2775797, EAN: 4031026187211
Hellermanntyton
800-00200 - PS1-PVC-BK

Pribor kabelske police Hellermanntyton Zaščitni robni trak PS1 5,0mm pak. 75m 0,6-1,2mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2856253, EAN: 8605050509873
PEKOM
30011115 - SP 60 PL

Pribor kabelske police PEKOM Objemka pokrova H=60mm PL

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2856241, EAN: 8605050558314
PEKOM
730011115 - SP 60 UP

Pribor kabelske police PEKOM Objemka pokrova H=60mm UP Ultra protect

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2610770, EAN: 3479775913506
ERICO EUROPE
591350

Perforirani trak nVent CADDY 25m 17mm jeklo 3mm 500N

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2847888, EAN: 3599075582247
LEGRAND
558224

Perforirani trak CABLOFIL ED275 SS 316L

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854054, EAN: 3700882181534
BizLine
BIZ 710590

Perforirani trak BizLine 12mm 5mm 700N 10m 0,7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854055, EAN: 3700882181541
BizLine
BIZ 710591

Perforirani trak BizLine 17mm 6,3mm 1000N 10m 0,7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749669, EAN: 4012195138679
Obo Bettermann
1471120 - 5055 LI12 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5055 LI12 FS 12mm jeklo 5,2mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749670, EAN: 4012195138730
Obo Bettermann
1471171 - 5055 LII17 FS

Perforirani trak Obo Bettermann 5055 LII17 FS 17mm jeklo 6,5mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center