Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Pritrdilna sponka - 158 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2788378, EAN: 0782856975847
ERICO EUROPE
800034 - SCESV

Pritrdilna sponka nVent CADDY SCESV (za SCEC/SCFC) Z vtičem / zaklepom za 6-8mm PVC Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732151, EAN: 3479775910802
ERICO EUROPE
591080 - FXBC20S2

nVent CADDY Zaponka 20mm 591080

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1082670, EAN: 3479775912608
ERICO EUROPE
591260 - FXBB12S2

Pritrdilna sponka nVent CADDY 591260 BEI12 12,7mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767172, EAN: 3838528488621
METALOPREMA
Z82074103000

METALOPREMA SPONA ZA JEKLENO VRV DIN 741 3 (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767173, EAN: 3838528488638
METALOPREMA
Z82074105000

METALOPREMA SPONA ZA JEKLENO VRV DIN 741 5 (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767174, EAN: 3838528488645
METALOPREMA
Z82074106000

Pritrdilna sponka METALOPREMA SPONA ZA JEKLENO VRV DIN 741 6 (pak. 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603883, EAN: 3838629776269
ERICO EUROPE
171250 - 12P12P

Pritrdilna sponka nVent CADDY OBEŠALO 171250 22-30mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749699, EAN: 4012195150855
Obo Bettermann
1488015 - FL 1 TG

Pritrdilna sponka Obo Bettermann FL 1 TG vijak od 0 do 18mm Lito železo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749700, EAN: 4012195150916
Obo Bettermann
1488023 - FL 2 TG

Pritrdilna sponka Obo Bettermann FL 2 TG vijak od 0 do 20mm Lito železo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749701, EAN: 4012195150978
Obo Bettermann
1488031 - FL 3 TG

Pritrdilna sponka Obo Bettermann FL 3 TG vijak od 0 do 26mm Lito železo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724707, EAN: 4012195151036
Obo Bettermann
1488074 - FL1-G M8 TG

Pritrdilna sponka Obo Bettermann M8, 0-17mm vijak od 0 do 18mm Lito železo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2749702, EAN: 4012195151159
Obo Bettermann
1488090 - FL3-G M12 TG

Pritrdilna sponka Obo Bettermann FL3-G M12 TG vijak od 0 do 26mm Lito železo

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center