Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Svetilni elementi in žarnice - 215 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2724677, EAN: 3245060229405
LEGRAND
022940

Svetilka - svetilni element OSMOZ brez 230V AC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1193373, EAN: 3389110070422
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBVBG1

Svetilka - svetilni element HARMONY LED brez 24-120V 24-120V AC/DC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2612369, EAN: 3389110071689
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BV156 - Control & Signalling

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER ŽARNICA BA9s od 0 do 250V od 0 do 250V AC/DC N/A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1098106, EAN: 3389110089615
SCHNEIDER ELECTRIC
ZBVB1

Svetilka - svetilni element HARMONY LED drugo 24V 24V AC/DC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2614867, EAN: 3389110274752
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6EG1B - Control & Signalling

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED brez 48V od 0 do 0V AC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218654, EAN: 3389110274769
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6EG3B

Svetilka - svetilni element HARMONY

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1218652, EAN: 3389110274776
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6EG4B

Svetilka - svetilni element HARMONY

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2614868, EAN: 3389110274783
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB6EG5B - Control & Signalling

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED brez 48V od 0 do 0V AC RUM

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2615134, EAN: 3389110287165
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB4BV4D3 - Control & Signalling

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER LED BA9s 230V AC ZEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1065271, EAN: 3389110300369
SCHNEIDER ELECTRIC
DL1CJ0243

Svetilka - svetilni element HARMONY LED BA9s 24V 24V AC/DC ZEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2617754, EAN: 3389110641806
SCHNEIDER ELECTRIC
XACV07 - Control & Signalling

Svetilka - svetilni element SCHNEIDER ŽARNICA BA9s 230V 230V AC/DC Prozorna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603901, EAN: 3389110645385
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB2BV006

Svetilka - svetilni element HARMONY podnožje za ŽARNICA BA9s od 110 do 400V od 110 do 400V AC/DC N/A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center