Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. motorja SIRIUS 24-240V AC/DC 1CO

Šifra: 2801432

EAN: 4047621004419

SIEMENS

3RN2000-1AW30 - 3RN20001AW30

No product image

Termistorski rele za zaščito motorja, kompakten, vijačna sponka, 1 CO, 24-240 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Ocenjen nadzor napajalne napetosti Us (V)
24-240
Napetost upravljanja
AC/DC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število merilnih vezij
1
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Možno zunanje resetiranje
Ne
Možno shranjevanje napake
Ne
Višina (mm)
100
Širina (mm)
17,5
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center