Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. motorja SIRIUS 24-240V AC/DC 1NO 1NC

Šifra: 2783070

EAN: 4047621004440

SIEMENS

3RN2010-2CW30 - 3RN20102CW30

No product image

Termistorski zaščitni rele za motorje, standardni, vzmetni terminal, 1 NO, 1 NC...
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
SIRIUS
Ocenjen nadzor napajalne napetosti Us (V)
24-240
Napetost upravljanja
AC/DC
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število merilnih vezij
1
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vzmetna sponka - povezava
Možno zunanje resetiranje
Ne
Možno shranjevanje napake
Ne
Višina (mm)
100
Širina (mm)
17,5
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center