Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. motorja SIRIUS 3RN2011-2BW30 2CO

Šifra: 2875778

EAN: 4047621006673

SIEMENS

3RN2011-2BW30 - 3RN20112BW30

No product image

Termistorski zaščitni rele za motorje, standardni, vzmetna sponka, 2 CO, 24-2...
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
SIRIUS
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število merilnih vezij
1
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vzmetna sponka - povezava
Možno zunanje resetiranje
Da
Možno shranjevanje napake
Ne
Višina (mm)
100
Širina (mm)
22,5
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center