Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za varnostne tokokroge SIRIUS razširitvena enota 4NO+1NC(signal) 110-240V AC/DC

Šifra: 2805395

EAN: 3838629805549

SIEMENS

3SK1211-1BW20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
110-240
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Drugo
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Da
S snemljivimi sponkami
Ne
S funkcijo nemo
Ne
S povratno zanko
Ne
Število izhodov, povezanih z varnostjo, nezakasneli, polprevodniki
-99999
Število izhodov, varnostno povezanih, zakasnelih, polprevodniki
-99999
Število rezultatov, alarma pretočni, polprevodniki
-99999
Število izhodov, funkcija signaliziranja, zakasneli, polprevodniki
-99999
Stop kategorija v skladu z IEC 60204
0
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level e
Z odobritvijo za TÜV
Da
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
121,6
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center