Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2854680, EAN: 3701395158471BizLine BIZ 781000
Rezalna plošča BizLine O 125 mm x 1,0 mm (x 10)
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2854679, EAN: 3701395159492BizLine BIZ 781001
Rezalna plošča BizLine O 125 mm x 1,6 mm (x 10)
ŠIFRA: 2780960, EAN: 4002395161317MILWAUKEE 4932451490
Rezalna plošča MILWAUKEE PRO CUTTING SCS 41 / 230 x 1,9mm 230mm
ŠIFRA: 2780961, EAN: 4002395163977MILWAUKEE 4932451486
Rezalna plošča MILWAUKEE PRO CUTTING SCS 41 / 115x1,5 115mm
ŠIFRA: 2780966, EAN: 4002395361694MILWAUKEE 4932399522
Rezalna plošča MILWAUKEE Diamantna DU 125 2,3mm/ 125mm
ŠIFRA: 2792460, EAN: 4002395361717MILWAUKEE 4932399524
Rezalna plošča MILWAUKEE Diamantna DU 230 2,6mm/ 230mm 230mm
ŠIFRA: 2793425, EAN: 4058546326265MILWAUKEE 4932472230 - SLC50/115 G80
MILWAUKEE Lamelna brusilna plošča SLC50/115 G80 115mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.