Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ročični preklopnik SIRIUS ACT 3SU1150-7AE88-1QA0 4POZ vrez vrnitve na 0 ni zaklepa v 0 4NO

Šifra: 2874421

EAN: 4011209954953

SIEMENS

3SU1150-7AE88-1QA0 - 3SU11507AE881QA0

No product image

Koordinacijsko stikalo, 22 mm, okroglo, kovinsko, visok sijaj, črno, zaklepanje

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število aktiviranih smeri (POZ)
4
Z vrnitvijo na položaj 0
vrez vrnitve na 0
Zaklepanje v položaju 0
ni zaklepa v 0
Število normalno odprtih kontaktov za vsako smer delovanja (NO)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Centralna pritrditev, premer luknje (mm)
22,3
Joystick dolžina (mm)
71,3
Število preklopnih stopenj
4
Generator šifre
Ne
Nastavljiv analogni izhodni signal
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65/IP67
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Število preklopnih položajev
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center