Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ročno orodje - 50 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 1142659, EAN: 4021103177419
Cimco
117741 - CIM 0117741

Izvijač križni Cimco pozidriv PZ1 80mm VDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1157197, EAN: 4021103177518
Cimco
117751 - CIM 0117751

Izvijač križni Cimco minus/* PZ FL1 80mm VDE

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1125106, EAN: 8013629311206
BM
1120 - BM 1120

Izvijač križni BM Phillips PH "0" 60mm VDE 130mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125107, EAN: 8013629311213
BM
1121 - BM 1121

Izvijač križni BM Phillips PH 1 80mm VDE 180mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125108, EAN: 8013629311220
BM
1122 - BM 1122

Izvijač križni BM Phillips PH 2M 100mm VDE 210mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125109, EAN: 8013629311305
BM
1130 - BM 1130

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 3 60mm VDE 130mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125110, EAN: 8013629311312
BM
1131 - BM 1131

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 1 80mm VDE 180mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1125111, EAN: 8013629311329
BM
1132 - BM 1132

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 2M 100mm VDE 210mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2766395, EAN: 4045454997342
WAGO
210-647

Izvijač ravni WAGO 210-647 2,5mm 25mm VDE ni preizkušen 100mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1171913, EAN: 4021103177051
Cimco
117705 - CIM 0117705

Izvijač ravni Cimco ELEKTRO 1000V 5,5 x 1,0 mm ... 125mm/220mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1125101, EAN: 8013629311121
BM
1112 - BM 1112

Izvijač ravni BM 2,5mm 75mm VDE 145mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1125102, EAN: 8013629311138
BM
1113 - BM 1113

Izvijač ravni BM 3mm 100mm VDE 170mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center