Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Semafor - podstavek + cev - 13 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2618296, EAN: 3389110673524
SCHNEIDER ELECTRIC
XVBZ02A

Semafor - podstavek + cev HARMONY aluminij fi=80mm 100mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2618297, EAN: 3389110673531
SCHNEIDER ELECTRIC
XVBZ03A - Control & Signalling

Semafor - podstavek + cev SCHNEIDER 400mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151486, EAN: 3389110673579
SCHNEIDER ELECTRIC
XVBZ02

Semafor - podstavek + cev HARMONY 80mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1156060, EAN: 3389110673616
SCHNEIDER ELECTRIC
XVBZ03 - *mk

Semafor - podstavek + cev SCHNEIDER NOSILEC +CEV 400MM CRNA ALUM. 400mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2618299, EAN: 3389110673678
SCHNEIDER ELECTRIC
XVBZ04 - Control & Signalling

Semafor - podstavek + cev SCHNEIDER 800mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2622530, EAN: 3389119004381
SCHNEIDER ELECTRIC
XVMZ03 - Control & Signalling

Semafor - podstavek + cev SCHNEIDER 250mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2622531, EAN: 3389119004398
SCHNEIDER ELECTRIC
XVMZ04 - Control & Signalling

Semafor - podstavek + cev SCHNEIDER 400mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2625417, EAN: 3606480032882
SCHNEIDER ELECTRIC
XVCZ13 - Control & Signalling

Semafor - podstavek + cev SCHNEIDER 300mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1090380, EAN: 4011209266957
SIEMENS
8WD4308-0DA - 8WD43080DA

Semafor - podstavek + cev SIRIUS 100mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1214030, EAN: 4028177219786
RITTAL
2374000 - SG 2374.000

Semafor - podstavek + cev RITTAL 110mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205112, EAN: 8013975171363
LOVATO
8LT7BP01

Semafor - podstavek + cev LOVATO 100mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2645909, EAN: 8013975171370
LOVATO
8LT7BM02

Semafor - podstavek + cev LOVATO Stranski vertikalni kovina

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center