Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor ROBUS PROTON PIR 180st. 300W 230V BEL N/O 12m IP44

Šifra: 2753138

EAN: 5391370062589

LED Group

RPR180PIRW-01

No product image

Senzor proizvajalca ROBUS ima moč priklopa max. 300W, kot zaznavanja 180°, obseg zaznavanja 12 m, čas osvetlitve 10 sekund do 15 minut, moč osvetlitve 3-2000 luksov in zaščito IP44. Namenjen je za STENSKO montažo.
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
ROBUS
Vodoravni kot pokritosti (st.)
180
Max. vklopna moč (W)
300
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Premer pokritosti na tleh (m)
12
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
2,8
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Ne
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Detektor prisotnosti
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Cona živali
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Širina (mm)
78
Višina (mm)
120
Globina (mm)
28

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center