Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Signalna hupa - 6 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1013238, EAN: 3830022581013
ŽUPEVC
COHP582GT230 - 6820088000

Signalna hupa ŽUPEVC 230V AC SIV 98dB IP65 velika

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1013236, EAN: 3830022582034
ŽUPEVC
COHP582GT24 - 6820083000

Signalna hupa ŽUPEVC 24V DC SIV 98dB IP65 velika

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1013242, EAN: 3830022583017
ŽUPEVC
COHP582G230 - 6840088000

Signalna hupa ŽUPEVC 230V AC SIV 90dB IP65 mala

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803857, EAN: 3838629792689
ŽUPEVC
COHP582G24 - 6840083000

Signalna hupa ŽUPEVC 24V DC SIV 90dB IP65 mala

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1216643, EAN: 4028177220447
RITTAL
2376010 - SG 2376.010

Signalna hupa RITTAL 24V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808895, EAN: 4028177957640
RITTAL
2376021 - SG 2376.021

Signalna hupa RITTAL SG ZVOČNA KOMPONENTA 95-105 DB, 230 V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center