Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Signalne svetilke - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1211583, EAN: 8013975192283
LOVATO
8LP2TILB5P

Svetilka - komplet / kompaktna PLATINUM samostojna RUM LED 24V AC/DC okrogel PVC 22,5mm IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1211589, EAN: 8013975192399
LOVATO
8LP2TILM6P

Svetilka - komplet / kompaktna PLATINUM samostojna MOD LED 230V AC okrogel PVC 22,5mm IP65

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1009637, EAN: 3830002230368
VENTES
SIG-KAC20-024R - KAC-20

Svetilka signalna KAC20 RDE E60 24V AC/DC okrogel kovina 16,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1201451, EAN: 3831031713952
Drugi proizv.
SIG-S8-240Z - SIG-S8-240/1

Svetilka signalna ZEL 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866580, EAN: 3831031767221
Drugi proizv.
SIG-S8-240/1L - SL8-250/ZE

Svetilka signalna TB serija, LED visoko osv.LED, 200 mm žice ZEL 230V AC okrogel PVC 10mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center