Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2803482, EAN: 5411183005174SOUDAL 06013A - 101989
Silikon SOUDAL SILRUB 2S bela 300ml
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2802958, EAN: 5411183005488SOUDAL 06011A
Silikon SOUDAL SILRUB 2S prozorna 300ml
ŠIFRA: 2803486, EAN: 5411183030305SOUDAL 06021 - 108176
Silikon SOUDAL ACRYRUB 310ml Akrilni kit, bela
ŠIFRA: 2807228, EAN: 5411183112117SOUDAL 15041
Silikon SOUDAL SILICONE U UNIVERZALNI beli, 15041 280ml
ŠIFRA: 2807227, EAN: 5411183112124SOUDAL 15040
Silikon SOUDAL SILICONE U UNIVERZAL TRANSPARENT, 15040 280ml
ŠIFRA: 2803485, EAN: 5411183411203SOUDAL 06002 - 102247
Silikon SOUDAL SILICONE U bela 290ml
ŠIFRA: 2767364, EAN: 8017479068594NOBEX 8606859
NOBEX Mixer za NCE maso
ŠIFRA: 2799322, EAN: 8053808283269NOBEX 865TCV300
NOBEX Injekcijska masa NCE TCE300 300ml
ŠIFRA: 2748536, EAN: 8711595191234Den Braven 166338
Silikon Zwaluw TRANSPARENT 310ml
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.