Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Silikoni, lepila in tesnilne mase - 10 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2803485, EAN: 5411183411203
SOUDAL
06002 - 102247

Silikon SOUDAL SILICONE U bela 290ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767364, EAN: 8017479068594
NOBEX
8606859

NOBEX Mixer za NCE maso

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799322, EAN: 8053808283269
NOBEX
865TCV300

NOBEX Injekcijska masa NCE TCE300 300ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748536, EAN: 8711595191234
Den Braven
166338

Silikon Zwaluw TRANSPARENT 310ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737631, EAN: 8711595060363
Den Braven
188363 - 0402059

Poliuretanska pena Zwaluw montažna 500ml

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2803502, EAN: 5411183090699
SOUDAL
15001 - 119709

Sprej SOUDAL SEALENT REMOVER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2803500, EAN: 8053808282927
SOUDAL
747260 - 747260

Lepilo BOSSONG BCR V-PLUS 300 sidrna masa 2K

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808827, EAN: 9002943016408
KNAUF
73134 - MAVEC ELEKTRO 25 KG

Mavec KNAUF 25KG , ELEKTRIČARSKI

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1074529, EAN: 3838629021628
TINDE
PB 100/300 EI120

Protipožarna zaščita PiroFix BLAZINICA POŽ.PB 100/300 EI120

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103042, EAN: 3838629034574
TINDE
PK EXPAN-A

Protipožarna zaščita PiroFix KIT PROTIPOŽARNI PK EXPAN-A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center