Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Silikonski vodniki - 26 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1005147, EAN: 3838629000500
Drugi proizv.
9000500

Silikonski vodnik SIF 2,5mm2 RDE Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005170, EAN: 3838629000517
Drugi proizv.
9000517

Silikonski vodnik SIF 1,5mm2 RUM/ZEL Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005142, EAN: 3838629005871
Drugi proizv.
9005871

Silikonski vodnik SIF 0,75mm2 RDE Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005171, EAN: 3838629034215
Drugi proizv.
9034215

Silikonski vodnik SIF 2,5mm2 RUM/ZEL Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143757, EAN: 3838629034741
Drugi proizv.
9034741

Silikonski vodnik SIF 1,5mm2 RDE Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183014, EAN: 3838629035106
Drugi proizv.
9035106

Silikonski vodnik SIF 0,75mm2 MOD Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725632, EAN: 3838629071616
Drugi proizv.
031113

Silikonski vodnik SIF 1X25mm2 RUM-ZEL 300V 500V Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734574, EAN: 4044773445107
LAPP
0065110

Silikonski vodnik OLFLEX HEAT 180 SiF 1X16mm2 Eca /GL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732199, EAN: 4044773446210
LAPP
0061001

Silikonski vodnik OLFLEX HEAT 180 SiF 1X95mm2 ČRN Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728357, EAN: 4044773446609
LAPP
0058001

Silikonski vodnik OLFLEX HEAT 180 SiF 1X35mm2 ČRN Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741869, EAN: 4044774688183
LAPP
0047001/100

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25mm2 ČRN Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741870, EAN: 4044774688190
LAPP
0047002/100

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25mm2 MOD Eca

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center