Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Simetrični reflektor SELEST LED 100W Ne 3000/4000/5000K CRI>80 14390-16040lm Izredno širok žarek> 80 °st. LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje IP65 ČRN 230V CCT3

Šifra: 2848904

EAN: 5391370090186

LED Group

RST100CCT3-04

No product image

Reflektor SELEST LED ima moč 100W, izbiro barve svetlobe s CCT stikalom med 3000/4000/5000 K, svetlobni tok 14390-16040 lumnov, je v črni barvi in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SELEST
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
100
S senzorjem gibanja
Ne
Barvna temperatura (K)
3000/4000/5000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
14390-16040
Kot sevanja (st.)
Izredno širok žarek> 80 °
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Strukturirano steklo
Dolžina (mm)
222
Širina (mm)
300
Višina / globina (mm)
45
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
S sijalko
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerno za montažo na podstavek/na tla
Ne
Primerno za montažo na svetlobne tirnice
Ne
Primeren za montažo s sponkami
Ne
Prilagodljivost
vrtljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Vrsta napetosti
AC
Primerno za nadgradno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primeren za prečno montažo
Da
Primerno za nizkonapetostni kabelski sistem
Ne
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Brušena površina
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 50
Faktor moči
0,9
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Razred energijske učinkovitosti
A-A++
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center