Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1140166, EAN: 3700420300106BizLine BIZ 700011 - 700011
Škarje kabelske BizLine do: 32mm do: 240mm2 254mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2846863, EAN: 3700420301875BizLine BIZ 700202
Škarje kabelske BizLine premer 52mm do 300mm2 Cu / 400mm2 Al
ŠIFRA: 2810664, EAN: 3700420305637BizLine BIZ 700201 - 700201
Škarje kabelske BizLine ročne do:10mm do: 25mm2 162mm
ŠIFRA: 2850721, EAN: 3700420306207BizLine BIZ 700278
Škarje kabelske BizLine 8mm 16mm2 162mm
ŠIFRA: 2810670, EAN: 3700420309260BizLine BIZ 790036 - 790036
Škarje kabelske BizLine 18mm 50mm2 184mm
ŠIFRA: 2851879, EAN: 3700882180391BizLine BIZ 781044 - 781044
Škarje kabelske BizLine BIZ 781044 Raglja model, mehanska 60mm 960mm2 810mm
ŠIFRA: 2848100, EAN: 3700882180414BizLine BIZ 781046 - 781046
Škarje kabelske BizLine premer rezanja 100mm Cu 800mm2 Al 1000mm2 Premium Raglja model, mehanska 100mm 1200mm2 860mm
ŠIFRA: 2759922, EAN: 4045454004262WAGO 897-972
Škarje kabelske WAGO 897-972 mehanska roka 4mm2
ŠIFRA: 2759924, EAN: 4045454006310WAGO 897-970
Škarje kabelske WAGO 897-970 mehanska roka 16mm2
ŠIFRA: 1186328, EAN: 4021103006528Cimco 100652 - CIM 0100652
Škarje kabelske Cimco ščipalne+izolirne 2,5mm
ŠIFRA: 2740331, EAN: 4021103201084Cimco 120108 - CIM 120108
Škarje kabelske Cimco CIM 120108 10mm 160mm
ŠIFRA: 1162387, EAN: 4021103201305Cimco 120130 - CIM 0120130
Škarje kabelske Cimco ELEKTRIČAR 140mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.