Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2810665, EAN: 3700420307327BizLine BIZ 700524 - 700524
Škarje BizLine Universal Croco večnamenske škarje 190mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2810685, EAN: 3700420315216BizLine BIZ 790042 - 790042
Škarje BizLine za žico 50mm2 dolžine 138mm
ŠIFRA: 2810803, EAN: 3700420317821BizLine BIZ 790037 - 790037
Škarje BizLine za rezanje PVC kanalov,cevi, max 42mm,40x12,5mm
ŠIFRA: 2806591, EAN: 8013629134034BM 1340 - BM 1340
Škarje BM univerzalne, 200mm, 1.00-2.00mm2 200mm
ŠIFRA: 2806485, EAN: 8013629311367BM BM 1136
Škarje BM za rezanje PN cevi fi 40mm in kanalov 30x15mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.