Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Spojka za kabel - 25 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2792232, EAN: 3245060501983
LEGRAND
050198 - 50198

Spojka za kabel LEGRAND s pokrovom ravni Guma ČRN 16A 230V 2P+E IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191413, EAN: 3245060503413
LEGRAND
050341 - 50341

Spojka za kabel LEGRAND z uvodnico ravni Guma ČRN 16A 230V 2P+E IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191449, EAN: 3245060503437
LEGRAND
050343 - 50343

Spojka za kabel LEGRAND ravni Guma ČRN 16A 230V 2P+E IP44

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848783, EAN: 3700882122636
BizLine
BIZ 700817

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC BEL 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848784, EAN: 3700882122650
BizLine
BIZ 700819

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848785, EAN: 3700882122681
BizLine
BIZ 700834

Spojka za kabel BizLine ravni Guma 2P+E ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2864249, EAN: 3701395169750
BizLine
BIZ 701033

Spojka za kabel BizLine ravni Guma 2P+E ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2855507, EAN: 3701395169774
BizLine
BIZ 701035

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC BEL 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2865234, EAN: 3701395169798
BizLine
BIZ 701037

Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni PVC ČRN 16A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1034412, EAN: 3830012671113
TRITECH
GV-02 - 111

Spojka za kabel TRITECH ravni Guma ČRN 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1040202, EAN: 3830012671120
TRITECH
PV-02 - 112

Spojka za kabel TRITECH ravni PVC ČRN 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1053366, EAN: 3830012671137
TRITECH
SP-01 - 113

Spojka za kabel TRITECH EURO vtičnica PVC ČRN 2,5A 250V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center