Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Sponke - 26 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2636867, EAN: 3389110576863
SCHNEIDER ELECTRIC
AK5PC33L - Contactors & motor p

Sponka zbiralčnega sistema SCHNEIDER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750077, EAN: 4012195378853
Obo Bettermann
5015758 - 1801 RK25

Sponka zbiralčnega sistema Obo Bettermann 1801 RK25 25mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750078, EAN: 4012195378914
Obo Bettermann
5015766 - 1801 RK95

Sponka zbiralčnega sistema Obo Bettermann 1801 RK95 95mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603942, EAN: 4015081069590
Drugi proizv.
107196 - AKS300

Sponka zbiralčnega sistema 20x5-30x10mm 150-300mm2 (pak. 3kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748096, EAN: 8011564181144
GEWISS
GW49792 - GWFIX100

Sponka zbiralčnega sistema 47 BUSBAR 35mm2 Odcepna L1 pak.10kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748097, EAN: 8011564181151
GEWISS
GW49793 - GWFIX100

Sponka zbiralčnega sistema 47 BUSBAR 35mm2 Odcepna L2, Pak.10kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748098, EAN: 8011564181168
GEWISS
GW49794 - GWFIX100

Sponka zbiralčnega sistema 47 BUSBAR 35mm2 Odcepna L3, pak.10kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748099, EAN: 8011564181175
GEWISS
GW49795 - GWFIX100

Sponka zbiralčnega sistema 47 BUSBAR 35mm2 Odcepna N, pak.10kos

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605759, EAN: 4028177042698
RITTAL
3452500 - SV 3452.500

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine za baker 5mm 16-50mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605757, EAN: 4028177042674
RITTAL
3450500 - SV 3450.500

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine 5mm 1-4mm2 za baker (pak=15kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605762, EAN: 4028177042735
RITTAL
3455500 - SV 3455.500

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine za baker 10mm 1-4mm2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605758, EAN: 4028177042681
RITTAL
3451500 - SV 3451.500

Sponka zbiralčnega sistema RITTAL RiLine za baker 5mm 2,5-16mm2

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center