Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica HAGER FW N/O BEL 5vrst 24M / 120M 571mm 941mm 150mm IP40

Šifra: 2600211

EAN: 3250614300615

HAGER

FW524W - 0118582782

No product image

Nadgradna stanovanjska celična omara HAGER s 5 vrstami po 24M, skupaj 120M, BELE RAL9010 barve, IP40, brez sponk
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
HAGER FW
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
5
Širina v številu modularnih razmakov
24M / 120
Širina (mm)
571
Višina (mm)
941
Globina (mm)
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
RAL številka
9010
Material ohišja
Jeklo
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
150
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne
Tip vrat
Enojna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center