Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica HAGER FW N/O BEL 7vrst 36M / 252M 1242mm 787mm 150mm IP30

Šifra: 2728064

EAN: 3250614300660

HAGER

FW736W

No product image

Nadgradna stanovanjska celična omara HAGER s 7 vrstami po 36M, skupaj 252M, BELE RAL9010 barve, IP40, brez sponk
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
HAGER FW
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
7
Širina v številu modularnih razmakov
36M / 252
Širina (mm)
1242
Višina (mm)
787
Globina (mm)
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
RAL številka
9010
Material ohišja
Jeklo
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Zaprto
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
150
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne
Tip vrat
Enojna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center