Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica HAGER N/O BEL 4vrst 12M / 48M 305mm 640mm 96,5mm IP30

Šifra: 2688925

EAN: 3250616411364

HAGER

VA48BN - 0118583454
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
HAGER
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
4
Širina v številu modularnih razmakov
12M / 48
Širina (mm)
305
Višina (mm)
640
Globina (mm)
96,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
9010
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
Brez
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
92,5
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Ne
Tip vrat
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center