Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica VOLTA VOT.ST BEL 3vrst Multimedijska 630,5mm 348mm 98mm IP30 z opremo

Šifra: 2604027

EAN: 3250616480230

HAGER

VH36NW - 0118583477

No product image

Multimedijska vgradna omarica za votle stene s 3 vrstami, vgrajene 3 šuko vtičnice, montažna plošča, DIN letev
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
VOLTA
Način montaže
V votli steni
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
3
Širina v številu modularnih razmakov
Multimedijska
Širina (mm)
630,5
Višina (mm)
348
Globina (mm)
98
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
89
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Da
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
9010
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
91,5
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Višina vgradnje (mm)
595
Vgradna širina (mm)
314
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne
Tip vrat
Enojna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center